Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TTX 210 & TPE 200 Temperatur-Messgerät Messbereich Temperatur -30 bis +199.9 °C Fühler-Typ T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758288-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-5153
EAN/GTIN:
     4250304720500
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
hand thermometer
ebro TTX 210 & TPE 200 Temperatur-Messgerät Messbereich Temperatur -30 bis +199.9 °C Fühler-Typ T

Typ T Kernthermometer mit Fühler mit Handgriff und Kabel

Messbereich -30 °C bis +199.9 °C
Genauigkeit +/- 0,5 °C (-30 °C bis +100 °C)
Mit spitzem Fühler, mit Handgriff und 60 cm Silikonkabel, wechselbar

Kernthermometer für die Lebensmittelkontrolle, die Prozessüberwachung und interne Qualitätskontrollen. Der Stecker ermöglicht die Verwendung verschiedener Fühler, um unterschiedliche Anwendungen abzudecken. Er erlaubt außerdem den einfachen Austausch von defekten Fühlern.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Fühler-Länge: 120 mm · Fühler-Typ: T · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 0.5 °C · Messbereich Temperatur (max.): +199.9 °C · Messbereich Temperatur (min.): -30 °C · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 16 mm · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Spannungs-Versorgung (Details): Knopfzelle Typ CR 2032 · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: ABS
Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schutzart: IP65
Ansprechzeit: 10 s
Edelsthalnadel: Ø 3mm
Kabellänge: 60 cm · kalibriert: Werksstandard (mit Zertifikat)

Lieferumfang:
inkl. Kalibrierzertifikat

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 127 x 60 x 16 mm
Produktabmessung, Höhe:
16 mm
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Messbereich Temperatur:
-30 bis +199.9 °C
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Fühler-Typ:
T
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+199.9 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-30 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Fühler-Länge:
120 mm
Spannungs-Versorgung (Details):
Knopfzelle Typ CR 2032
Produkt-Art:
Temperatur-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: ebro, 1340-5153, TTX 210 & TPE 200, Einstichthermometer, Lebensmittel-Thermometer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,92*
€ 196,21*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 164,40*
€ 196,22*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 179,27*
€ 213,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,22*
€ 233,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,87*
€ 224,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.