Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EFS 200-1 Schulwaage Wägebereich (max.) 220 g Ablesbarkeit 0.1 g Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2758416-BP
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     EFS 200-1
EAN/GTIN:
     4045761252912
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Schulwaage
schulwaage kern
schulwaage
Kern EFS 200-1 Schulwaage Wägebereich (max.) 220 g Ablesbarkeit 0.1 g Weiß

Schulwaage EFS 200-1, Wägebereich 220 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung, dadurch auch gut für den Schul- und Lehrbetrieb geeignet. Große Wägeplatte, ideal für größere Proben, Gläser, Behälter etc. Eine praktische Zuwiegefunktion vereinfacht das Rezeptieren. Besonders flache Bauweise. Stapelbar zur platzsparenden Aufbewahrung. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Eine praktische Transportsicherung verhindert ein Überlasten der Wägetechnik während des Stapelns, Aufbewahrens oder Transportierens. Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen.

Ausstattung:
Wägebereich 220 g
Ablesbarkeit 0.1 g

Technische Daten:
Ablesbarkeit: 0.1 g · Gewicht: 450 g · Herstellerfarbe: Weiß · Material Wiege-Platte: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 46.50 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm · Reproduzierbarkeit: 0.1 g · Wägebereich (max.): 220 g · Wägeplatte (Breite): 134 mm · Wägeplatte (Länge): 127 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 205 x 145 x 46.50 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
46.50 mm
Produktabmessung, Länge:
205 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Marke:
Kern
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
EFS 200-1
Wägeplatte (Länge):
127 mm
Ablesbarkeit:
0.1 g
Reproduzierbarkeit:
0.1 g
Wägeplatte (Breite):
134 mm
Wägebereich (max.):
220 g
Gewicht:
450 g
Produkt-Art:
Schulwaage
Weitere Suchbegriffe: präzisionswaage 0,1g, Kern, EFS 200-1, präzisionswaage, digitalwaage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 32,09*
€ 44,01*
€ 14,90*
ab € 24,07*
€ 44,02*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 36,13*
€ 48,75*
€ 3,50*
ab € 51,88*
€ 66,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,35*
€ 50,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,13* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.