Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZF Drehzahlsensor GS101201 GS101201 Stecker Delphi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-276109-BP
Hersteller:
     ZF Friedrichshafen
Herst.-Nr.:
     GS101201
EAN/GTIN:
     4064161261744
Suchbegriffe:
Drehzahlsensor
drehzahlsensor
ZF Drehzahlsensor GS101201 GS101201 Stecker Delphi

Zahnrad-/Drehzahlsensor

Drehzahlsensor im Kunststoffgehäuse für Temperaturen bis 140 °C. Gekapseltes Gehäuse gemäß IEC60529 IP67. Resistent gegen Kraftstoffe, Lösungsmittel und Schmierstoffen wie sie in Getrieben, im Motorraum, bei Bremsen oder im Fahrwerk auftreten. Einfach justierbare Steckerausrichtung. ESD geschützt bis 15 kV (Kontaktentladung). Auch für extrem langsame Bewegungen einsetzbar.
Anwendung: Getriebedrehzahlen, Raddrehzahlen, Motordrehzahlen, ABS-Bremssysteme.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Stecker Delphi · Ausgangssignal (max.): 400 mV · Betriebsspannung max.: 24 V/DC · Betriebsspannung min.: 5 V/DC · Betriebsstrom: 6 mA · Temperatur (max.): +140 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Ausführung: Open Collector Ausgang

Hinweis:
Der Sensor benötigt zwischen Ausgang (grün) und Vcc (rot) einen externen Pull-up Widerstand, dessen Widerstandswert von der Versorgungsspannung abhängt.
Weitere Informationen:
Marke:
ZF
Anschluss (Sensoren):
Stecker Delphi
Typ (Hersteller-Typ):
GS101201
Ausgangssignal (max.):
400 mV
Betriebsspannung min.:
5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
5 - 24 V/DC
Betriebsspannung max.:
24 V/DC
Betriebsstrom:
6 mA
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+140 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Drehzahlsensor
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 02050001645630, ZF, GS101201, 2509155935
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,71*
€ 47,08*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 34,54*
€ 47,10*
2 Tage
73
€ 14,99*
ab € 28,37*
€ 63,96*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 62,41*
€ 80,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,54*
€ 41,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
APTIV / DELPHI
12124075
ab € 0,163*
Zubehör
APTIV / DELPHI
12124076
ab € 0,14*
Zubehör
APTIV / DELPHI
12162280
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.