Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0805FR-07330RL RC0805FR-07330RL Dickschicht-Widerstand 330 Ω SMD 0805 0.125 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2776589-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-07330RL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Yageo RC0805FR-07330RL RC0805FR-07330RL Dickschicht-Widerstand 330 Ω SMD 0805 0.125 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 330 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
RC0805FR-07330RL
Belastbarkeit (elektrisch):
0.125 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
330 Ω
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, RC0805FR-07330RL, Widerstand, Wiederstand
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00249*
€ 0,00381*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00184*
€ 0,00387*
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00262*
€ 0,00513*
1
€ 5,95*
ab € 0,00726*
€ 0,0116*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0146*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00381*
€ 0,00453
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00375*
€ 0,00446
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0037*
€ 0,0044
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00364*
€ 0,00433
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00249*
€ 0,00296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW0805330RFKEA
ab € 0,00528*
Ähnlich
Multicomp
MC01W08051330R
ab € 0,00225*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X3300FTL
ab € 0,00408*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X3300FTL
ab € 0,00174*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X3300FTL
ab € 0,00336*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF3300V
ab € 0,00778*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF3300V
ab € 0,0107*
Ähnlich
Panasonic
ERJU06F3300V
ab € 0,0128*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-330RFT5
ab € 0,0112*
Ähnlich
Vishay
CRCW0805330RFKEA.
ab € 0,00722*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-07330RP
ab € 0,00837*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.