Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo RC0805FR-073K3L RC0805FR-073K3L Dickschicht-Widerstand 3.3 kΩ SMD 0805 0.125 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2776722-BP
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     RC0805FR-073K3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
SMD Widerstand
dickfilmwiderstand
Yageo RC0805FR-073K3L RC0805FR-073K3L Dickschicht-Widerstand 3.3 kΩ SMD 0805 0.125 W 1 % 5000 St. Tape on Full reel

SMD Dickschicht-Widerstand

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0805 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.125 W · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape on Full reel · Widerstandswert (Widerstand): 3.3 kΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 St.
Marke:
Yageo
Verpackungsart (Bauteile):
Tape on Full reel
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0805
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
RC0805FR-073K3L
Belastbarkeit (elektrisch):
0.125 W
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
3.3 kΩ
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Dickschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Yageo, RC0805FR-073K3L, Widerstand, Wiederstand
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10000
5000
Frei Haus
ab € 0,00249*
€ 0,00381*
5000
€ 4,00*
ab € 0,00184*
€ 0,00387*
46 Tage
nicht lagernd
5000
€ 14,99*
ab € 0,00262*
€ 0,00513*
1
€ 5,95*
ab € 0,00485*
€ 0,01159*
5000
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00381*
€ 0,00453
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00374*
€ 0,00445
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,0037*
€ 0,0044
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,00364*
€ 0,00433
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00249*
€ 0,00296
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5000 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
CRCW08053K30FKEA
ab € 0,0066*
Ähnlich
Multicomp
MC0805S8F3301T5E
ab € 0,00771*
Ähnlich
Multicomp
MCPWR05FTEW3301
ab € 0,0134*
Ähnlich
Multicomp
MCSR08X3301FTL
ab € 0,00449*
Ähnlich
Multicomp
MCWR08X3301FTL
ab € 0,00344*
Ähnlich
Panasonic
ERJU06F3301V
ab € 0,0135*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF3301V
ab € 0,00886*
Ähnlich
Panasonic
ERJ6ENF3301V
ab € 0,00779*
Ähnlich
TT-Welwyn
ASC0805-3K3FT5
ab € 0,00732*
Ähnlich
TT-Welwyn
WCR0805-3K3FI
ab € 0,00791*
Ähnlich
Vishay
CRCW08053K30FKEA.
ab € 0,00719*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-073K3P
ab € 0,00831*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.