Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-277975-BP Herst.-Nr.: BVS00201 EAN/GTIN: 7611682030020 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Axing BVS 2 -01 Kabel-TV Verstärker 25 dB
Axing BVS 2-01
Verstärkung 25 dB, Band I tauglich, Klasse A leicht einstellbare Dämpfung und Entzerrung
Kompakte, störstrahlsichere Verstärker für die Montage unmittelbar nach dem BK-Hausübergabepunkt. Für den Anschluss von Ein- und Mehrfamilienhäusern an BK-Anlagen.
Verwendungsbereich: Die Geräte sind für den Einsatz zum Verstärken sowie Verteilen von Radio- und Fernsehsignalen im Haus geeignet.
Ausstattung: Rückkanal 5 - 30 MHz passiv · Dämpfung, einstellbar 20 dB · Entzerrung, einstellbar 18 dB · Rauschmaß ≤ 7 dB · Rückflussdämpfung ≥ 14 (-1,5 dB/Okt. jedoch ≥ 10 dB) · Ausgangspegel CSO/CTB1: 98 dBµV · Anschlüsse F · Integriertes Netzteil 230 V~ / 50 Hz · Leistungsaufnahme 6 W · Betriebsanzeige LED · Erdungsanschluss Klemmleiste.
Technische Daten: Ausgangspegel: 98 dBµV · Dämpfung regelbar: 20 dB · Entzerrung regelbar: 18 dB · Frequenz (max.): 862 MHz · Frequenz (min.): 47 MHz · Rauschmaß (Details): ≤ 7 dB · Rückkanal passiv: 5 - 30 MHz · Verstärkung: 25 dB
Lieferumfang: .
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Dämpfung regelbar: | 20 dB | Entzerrung regelbar: | 18 dB | Frequenz (max.): | 862 MHz | Marke: | Axing | Frequenz (min.): | 47 MHz | Verstärkung: | 25 dB | Ausgangspegel: | 98 dBµV | Rauschmaß (Details): | ≤ 7 dB | Rückkanal passiv: | 5 - 30 MHz | Produkt-Art: | Kabel-TV Verstärker |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 29,76* | € 32,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 30,66* | € 32,30* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,40* | ab € 31,27* | € 32,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 38,35* | € 40,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 37,91* | € 40,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|