Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axing BVS 3-01 Kabel-TV Verstärker 30 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-277983-BP
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS00301
EAN/GTIN:
     7611682031034
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Axing BVS 3-01

Verstärkung 30 dB, Band I tauglich, Klasse A
Leicht einstellbare Dämpfung und Entzerrung
Mit Rückkanal 5…30 MHz

Kompakte, störstrahlsichere Verstärker für die Montage unmittelbar nach dem BK-Hausübergabepunkt. Für den Anschluss von Ein- und Mehrfamilienhäusern an BK-Anlagen.

Verwendungsbereich:
Die Geräte sind für den Einsatz zum Verstärken sowie Verteilen von Radio- und Fernsehsignalen im Haus geeignet.

Ausstattung:
Rückkanal 5 - 30 MHz passiv · Dämpfung, einstellbar 20 dB · Entzerrung, einstellbar 18 dB · Rauschmaß ≤ 7 dB · Rückflussdämpfung ≥ 14 (-1,5 dB/Okt. jedoch ≥ 10 dB) · Ausgangspegel CSO/CTB1: 98 dBµV · Anschlüsse F · Integriertes Netzteil 230 V~ / 50 Hz · Leistungsaufnahme 6 W · Betriebsanzeige LED · Erdungsanschluss Klemmleiste.

Technische Daten:
Ausgangspegel: 98 dBµV · Dämpfung regelbar: 20 dB · Entzerrung regelbar: 18 dB · Frequenz (max.): 862 MHz · Frequenz (min.): 47 MHz · Produkt-Art: Kabel-TV Verstärker · Rauschmaß (Details): ≤ 7 dB · Rückkanal passiv: 5...30 MHz · Verstärkung: 30 dB

Lieferumfang:
.

Weitere Informationen:
Dämpfung regelbar:
20 dB
Entzerrung regelbar:
18 dB
Frequenz (max.):
862 MHz
Marke:
Axing
Frequenz (min.):
47 MHz
Verstärkung:
30 dB
Ausgangspegel:
98 dBµV
Rauschmaß (Details):
≤ 7 dB
Rückkanal passiv:
5...30 MHz
Produkt-Art:
Kabel-TV Verstärker
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, Signalverstärker, antennenverstärker 30 db axing, antennen verstärker, antennenverstärker 30 db, 7611682031034, Axing, BVS00301, BVS 3-01
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,08*
€ 58,37*
€ 5,95*
ab € 44,35*
€ 58,40*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 44,59*
€ 58,98*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,73*
€ 59,21*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 53,82*
€ 70,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,46*
€ 83,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,69*
€ 69,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.