Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS Schnellstartsystem Gyspack 660 027862 Starthilfestrom (12 V)=640 A Arbeitsleuchte, Spannungswandler 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2784257-BP
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     027862
EAN/GTIN:
     3154020027862
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
KFZ Spannungsumwandler
KFZ Spannungswandler
GYS Schnellstartsystem Gyspack 660 027862 Starthilfestrom (12 V)=640 A Arbeitsleuchte,Spannungswandler 230 V,Verpolungs- u. Elektronikschutz

GYS Schnellstartsystem Gyspack 660

Starter, 12V Gleichstromquelle und Zusatzleuchte.
Startet blitzschnell Motorräder, Autos, Wohnwagen ohne die Fahrzeugelektronik zu beschädigen. 12V DC Stromquelle mit interner Hochleistungsbatterie 28 Ah. Mit einer leistungsfähigen, integrierten LED-Leuchte (7x 3.6W) ausgestattet. Ist dank seiner internen 28-Ah-Batterie eine unabhängige 12-V-Stromquelle für alle elektrischen Geräte (Fernseher, Lampe, Laptop...). Das Gerät ist kompakt und leicht (13,5 kg) und kann daher leicht transportiert werden. Die leistungsfähige, integrierte LED-Leuchte (7x 3.6W) ermöglicht den Einsatz des Gerätes bei Nacht oder in dunkler Umgebung.

Ausstattung:
Erzeugt eine Startleistung von max. 640 A (1900 A in der Spitze)
LED-Anzeigen für den Ladezustand der internen Batterie
Automatisches Ladegerät 230V/12V mit Floating Funktion
Lädt die interne Batterie bis zu 100% auf; bewahrt ihre Lebensdauer und Leistung
Kann permanent am Stromnetz angeschlossen bleiben
An/Aus Schalter zur Vermeidung von Fehlgebrauch
Warnsignal bei Verpolung
Kupferkabel 2 x 1.30m, Ø 25mm² mit vollisolierten 600 A Zangen
Sicherung hinter das Gerät (mit Ersatzsicherungen)

Technische Daten:
Aufladbar über: 12 V,230 V · Energiestationen-Besonderheiten: Arbeitsleuchte,Spannungswandler 230 V,Verpolungs- u. Elektronikschutz · Gewicht: 13.5 kg · Kabellänge: 1.3 m · Kapazität (mAh, Ah): 28 Ah · Produktabmessung, Breite: 350 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Tiefe: 190 mm · Spitzenstrom (12 V): 1900 A · Starthilfestrom (12 V): 640 A · Verbauter Akku: Blei

Lieferumfang:
Gyspack 660 12 V,Ladenetzteil,12 V Zigarettenanzünderstecker,Anleitung

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.3 m
Abmessungen:
(B x H x T) 350 x 400 x 190 mm
Kapazität (mAh, Ah):
28 Ah
Aufladbar über:
12 V | 230 V
Produktabmessung, Tiefe:
190 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Breite:
350 mm
Marke:
GYS
Verbauter Akku:
Blei
Energiestationen-Besonderheiten:
Arbeitsleuchte | Spannungswandler 230 V | Verpolungs- u. Elektronikschutz
Spitzenstrom (12 V):
1900 A
Starthilfestrom (12 V):
640 A
Gewicht:
13.5 kg
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: KFZ Wechselrichter, Wechselrichter KFZ, Starthilfe, Inverter, Wechselrichter, arbeitslampe led 12v, arbeitslampe led, arbeitslampe 12v, GYS, 027862, Gyspack 660, powerstation, schnellstarter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 248,86*
€ 305,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 249,72*
€ 305,54*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 309,05*
€ 366,35*
Frei Haus
ab € 317,08*
€ 375,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,35*
€ 435,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,05*
€ 435,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,99*
€ 411,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,05*
€ 390,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,05*
€ 367,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.