Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann 947 547-100 Koax-Kupplung Anschlüsse: Koax-Buchse IEC Kabel-Durchmesser: 7.8 mm 2 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-278653-BP
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     947 547-100
EAN/GTIN:
     4002044416379
Suchbegriffe:
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
Koax-Anschlusskabel
Koax-Kupplung Kabel-Durchmesser: 7.8 mm

Koax-Kupplung

Koaxstecker Kunststoffausführung zum Anschluss an Koaxkabel.

Technische Daten:
Anschlüsse: Koax-Buchse IEC · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 7.8 mm · Steckverbinder-Bauform: Kupplung, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Hirschmann
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschlüsse:
Koax-Buchse IEC
Material (Details):
Kunststoff
Steckverbinder-Bauform:
Kupplung|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
7.8 mm
Impedanz:
75 Ω
Produkt-Art:
Koax-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: IEC-Antennenstecker Verbinder, Koax-IEC-Verbinder Kupplung, koax-anschlusskabel 75 ohm, iec-antennenstecker verbinder, 5702661531217, Hirschmann, 947 547-100, KOK3 N /WEISS, f-stecker
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 3,35*
Lager 102
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,37*
6 Tage
17
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 5,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Triax
947 539-100
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.