Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli LM-4A-39 Lamellenstecker Stecker Stift-Ø: 4 mm Violett 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2788375-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1045-26
EAN/GTIN:
     4255674607512
Suchbegriffe:
Bananenstecker
Büschelstecker
Bananenstecker Kabel
Federkontaktstift
Stäubli LM-4A-39 Lamellenstecker Stecker Stift-Ø: 4 mm Violett 1 St.

4 mm Einzelstecker komplett violett

32 A
Violett

Stapelbar, Ø 4 mm, mit federnder MULTILAM für die Selbstmontage von Messleitungen. Schraubanschluss.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Violett · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 30 V,60 V · Nennstrom: 32 A · Produktabmessung, Ø: 3.9 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker · Stift-Ø: 4 mm · Typ: LM-4A-39

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 3.9 mm
Herstellerfarbe:
Violett
Produktabmessung, Ø:
3.9 mm
Nennstrom - gerundet:
32 A
Marke:
Stäubli
Herst.-Teilenr.:
64.1045-26
Typ (Hersteller-Typ):
LM-4A-39
Nennstrom:
32 A
Nennspannung:
30 V | 60 V
Stift-Ø:
4 mm
Steckverbinder-Bauform:
Stecker
Typ:
LM-4A-39
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Lamellenstecker
Weitere Suchbegriffe: Lamellenstecker, Prüfkontakt, Testsonde, Turmstecker, Laborstecker, Laborsteckverbinder, stäubli 4 mm bananenstecker, stäubli lamellenstecker, turmstecker 32a, Stäubli, 64.1045-26, LM-4A-39, laborsteckverbinder, laborstecker
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,54*
€ 2,42*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,47*
€ 2,43*
Lager 102
18
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,71*
€ 2,67*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 3,90*
1 Tag
85
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 3,84*
€ 7,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.