Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLK-4N-F10 Messleitung 25 cm Gelb, Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2788545-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2010-02520
EAN/GTIN:
     4255674603880
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker grüngelb
messkabel bananenstecker
Stäubli SLK-4N-F10 Messleitung [ - ] 25 cm Gelb,Grün 1 St.

4 mm Sicherheitsmessleitung 25 cm gelb-grün

CAT II,CAT III

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb,Grün · Kabellänge: 25 cm · Kontaktmaterial: CuZn · Leitungs-Querschnitt: 1.0 mm² · Messkategorie (LOV): CAT II,CAT III · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 19 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 cm
Herstellerfarbe:
Gelb | Grün
Nennstrom - gerundet:
19 A
Marke:
Stäubli
Messkategorie (LOV):
CAT II | CAT III
Typ (Hersteller-Typ):
SLK-4N-F10
Nennstrom:
19 A
Nennspannung:
600 V
Leitungs-Querschnitt:
1.0 mm²
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Stäubli, 66.2010-02520, SLK-4N-F10, bananenkabel, messchnur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,00*
€ 4,74*
€ 6,90*
ab € 3,14*
€ 4,75*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,99*
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 7,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.