| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2788590-BP Herst.-Nr.: 64.1031-05023 EAN/GTIN: 4255674601336 |
| |
|
| | |
| Stäubli LK-4A-F10 Messleitung [ - ] 50 cm Blau 1 St.
4 mm Messleitung 50 cm blau
Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Kabellänge: 50 cm · Kontaktmaterial: CuZn · Leitungs-Querschnitt: 1.0 mm² · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 19 A
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 50 cm | Herstellerfarbe: | Blau | Nennstrom - gerundet: | 19 A | Marke: | Stäubli | Typ (Hersteller-Typ): | LK-4A-F10 | Nennstrom: | 19 A | Nennspannung: | 60 V | Leitungs-Querschnitt: | 1.0 mm² | Kontaktmaterial: | CuZn | Produkt-Art: | Messleitung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stäubli, 64.1031-05023, LK-4A-F10, bananenkabel, messchnur |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,92* | € 4,72* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,10* | € 4,73* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 3,48* | € 5,29* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,54* | € 7,88* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,31* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|