Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli LK-4A-F10 Messleitung 50 cm Gelb 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2788591-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     64.1031-05024
EAN/GTIN:
     4255674601343
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker
messkabel
Stäubli LK-4A-F10 Messleitung [ - ] 50 cm Gelb 1 St.

4 mm Messleitung 50 cm gelb

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Kabellänge: 50 cm · Kontaktmaterial: CuZn · Leitungs-Querschnitt: 1.0 mm² · Nennspannung: 60 V · Nennstrom: 19 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 cm
Herstellerfarbe:
Gelb
Nennstrom - gerundet:
19 A
Marke:
Stäubli
Typ (Hersteller-Typ):
LK-4A-F10
Nennstrom:
19 A
Nennspannung:
60 V
Leitungs-Querschnitt:
1.0 mm²
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: Stäubli, 64.1031-05024, LK-4A-F10, bananenkabel, messchnur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,92*
€ 4,73*
€ 6,90*
ab € 3,10*
€ 4,74*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 3,48*
€ 5,30*
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 7,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.