Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli SLK-4N-F10 Messleitung 75 cm Gelb, Grün 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2788608-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.2010-07520
EAN/GTIN:
     4255674604085
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel bananenstecker grüngelb
messkabel bananenstecker
Stäubli SLK-4N-F10 Messleitung [ - ] 75 cm Gelb,Grün 1 St.

4 mm Sicherheitsmessleitung 75 cm gelb-grün

CAT II,CAT III

Hochflexibel, beidseitig mit stapelbarem Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb,Grün · Kabellänge: 75 cm · Kontaktmaterial: CuZn · Leitungs-Querschnitt: 1.0 mm² · Messkategorie (LOV): CAT II,CAT III · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 19 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
75 cm
Herstellerfarbe:
Gelb | Grün
Nennstrom - gerundet:
19 A
Marke:
Stäubli
Messkategorie (LOV):
CAT II | CAT III
Typ (Hersteller-Typ):
SLK-4N-F10
Nennstrom:
19 A
Nennspannung:
600 V
Leitungs-Querschnitt:
1.0 mm²
Kontaktmaterial:
CuZn
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, Stäubli, 66.2010-07520, SLK-4N-F10, bananenkabel, messchnur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,23*
€ 5,08*
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 5,10*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 5,34*
€ 6,90*
ab € 4,64*
€ 7,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.