Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70047 H0 Dampflokomotive 52.1591 der ÖBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789209-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70047
EAN/GTIN:
     9005033700478
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0
Roco 70047 H0 Dampflokomotive 52.1591 der ÖBB

H0 Dampflokomotive 52.1591 der ÖBB

Dampflokomotive 52.1591 der Österreichischen Bundesbahnen.

Antrieb auf zwei Achsen des Tenders und über Kardanwelle auf alle fünf Treibachsen der Lok.

Über 1.100 Loks der Baureihe 52 stellte die Lokfabrik in Wien-Floridsdorf her. In Österreich verblieben nach Kriegsende 113 Lokomotiven. An vielen Maschinen wurden Verbesserungen vorgenommen, so wurden teilweise die Wannentender mit Kabinen ausgestattet, sodass ein Zugführerabteil möglich wurde.
Zum Ende der Dampflokomotivära, kam es zu individuellen Abweichungen der Lackierung an einigen 52ern, die vom Personal initiert wurden. Die Zugförderung Strasshof an der Nordbahn hatte einige der für die damalige Zeit nicht untypischen, „bunten‟ Dampfloks in ihrem Heizhaus. Die letzten Exemplare wurden 1976 ausgemustert und gehörten damit zu den letzten Dampfloks auf dem normalspurigen Streckennetz der ÖBB.

Ausstattung:
Variante mit Kabinen-Wannentender
Ausführung im letzten Betriebszustand
Mit feinen Speichenrädern aus Metall
Treib- und Kuppelstangen aus Feingussmetall
Z21 Führerstand verfügbar
Rauchgenerator nachrüstbar
Schnittstelle NEM652
Angetriebene Achsen 7
Haftreifen 2
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet
Betriebsnummer 52.1591

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: ÖBB · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: H0 · Epoche: III · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 265 mm · Spitzensignal: Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
ÖBB
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
265 mm
Herst.-Teilenr.:
70047
Epoche:
III
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 70047
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,64*
€ 359,27*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 310,73*
€ 359,28*
7 Tage
5
Frei Haus
ab € 525,48*
€ 594,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,28*
€ 427,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,89*
€ 425,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,13*
€ 417,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,73*
€ 369,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.