Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70063 H0 Elektrolokomotive E 52 03 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789214-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70063
EAN/GTIN:
     9005033700638
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Roco 70063 H0 Elektrolokomotive E 52 03 der DB

H0 Elektrolokomotive E 52 03 der DB

Elektrolokomotive E 52 03 der Deutschen Bundesbahn.

Zur Beförderung langer Reisezüge auf den elektrifizierten bayerischen Hauptbahnen beschaffte die DRG eine schwere Elektrolokomotive. Aus zahlreichen Entwürfen entschied man sich für eine 2'BB2'-Lokomotive, welche die gleichen Motoren erhalten sollte wie die ebenfalls geplante Güterzuglokomotive BR E 91. Bei dieser Neukonstruktion ging man von der bisherigen Bauweise von Elektrolokomotiven mit einem langsam laufenden Großmotor ab und entschied sich für vier kleinere Elektromotoren. Jede Triebwerksgruppe besitzt zwei Motoren. Eine Vorgelegewelle treibt über schräge Kurbelstangen eine Blindwelle an, welche durch Kuppelstangen mit zwei Treibachsen gekuppelt ist. Die Lokomotive, die mit 140 t zu den schwersten jemals in Deutschland gebauten Elektrolokomotiven gehört, leistete 2.200 kW und hatte eine Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h.
Die Hersteller lieferten die Lokomotiven in den Jahren 1924 /1925 an die Gruppenverwaltung Bayern der DRG, die sie als Gattung EP 5 mit den Nummern 21 501–535 in Betrieb nahm. 1927 erhielten sie die Bezeichnung E 52 01–35. Die nach dem Krieg bei der Bundesbahn verbliebenen 29 Exemplare wurden ab 1968 als BR 152 bezeichnet. Im Februar 1973 musterte die DB mit der 152 014 die letzte Vertreterin dieser Baureihe aus.

Ausstattung:
Epoche-III-Ausführung in flaschengrüner Lackierung
Fein detailliertes Modell mit vielen separat angesetzten Steckteilen
Hohe Zugkraft und seidenweicher Auslauf
Vorbildgerechtes Antriebskonzept
Funktionsfähige Nachbildung der Blindwelle
Feinste Speichenräder aus Metall
Bremsklötze exakt auf Radlaufebene
Rastbare Aufstiegsleitern in korrekter Länge. Sie gewährleisten den Betrieb auf unterschiedlichen Modellbahnradien.
Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter
Schnittstelle Plux22
Angetriebene Achsen 4
Haftreifen 2
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet
Betriebsnummer E52 03

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: III · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 198 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig,rotes Schlusslicht · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig | rotes Schlusslicht
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
198 mm
Herst.-Teilenr.:
70063
Epoche:
III
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco, 70063
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 305,22*
€ 411,13*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 362,53*
€ 411,14*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 564,76*
€ 637,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,14*
€ 489,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,13*
€ 489,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,88*
€ 480,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 383,02*
€ 455,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,53*
€ 431,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.