Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70091 H0 Elektrolokomotive Ae 3/6ˡ 10664 der SBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789221-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70091
EAN/GTIN:
     9005033700911
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Roco 70091 H0 Elektrolokomotive Ae 3/6ˡ 10664 der SBB

H0 Elektrolokomotive Ae 3/6ˡ 10664 der SBB

Elektrolokomotive Ae 3/6ˡ 10664 der Schweizerischen Bundesbahnen.

Die Elektrolokomotiven der Serie Ae 3/6ˡ wurden von 1921 bis 1929 in mehreren Bestellungen beschafft. Die Lokomotive 10664 stammt aus den Werkshallen der SLM und der BBC. Bedingt durch die lange Beschaffungszeit wurden auch technische Neuerungen eingebaut. Die Leistung der Loks stieg dadurch von 1.450 kW auf 1.600 kW. Dank der guten Laufeigenschaften konnte auch die Höchstgeschwindigkeit angehoben werden. Ab 1929 von 90 km/h auf 100 km/h und für die stärkeren Lokomotiven (ab Nr. 10637) 1937, nach Anpassungen am Laufachsdrehgestell, auf 110 km/h.

Die Lokomotive 10664, Baujahr 1926, war in den Depots Bern, Zürich und Rohrschach beheimatet. Von 1990 bis 2010 war sie als historisches Triebfahrzeug der «Eisenbahnfreunde Zürichsee rechtes Ufer» im Einsatz. Sie ist bis heute als einsatzfähiges historisches Fahrzeug im Depot Rapperswil einquartiert und Eigentum der Stiftung Historisches Erbe der SBB (SBB Historic).

Ausstattung:
Filigrane Stromabnehmer
Gitter am Dachaufsatz aus Feinmetall
Große Lampen
Exakte Nachbildung des Buchli-Antrieb
Feinste Speichenräder
Modell in SBB Historic-Ausführung aus der 2. Serie
Kurzkupplungs-Kinematik an beiden Enden
Perfekte Präsentation in Glasklarbox
Schnittstelle Plux22
Angetriebene Achsen 3
Haftreifen 2
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet
Betriebsnummer Ae 3/6 10664

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: SBB · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 170 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig,rotes Schlusslicht · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
SBB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig | rotes Schlusslicht
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
170 mm
Herst.-Teilenr.:
70091
Epoche:
IV
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco, 70091
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 232,65*
€ 317,24*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 274,85*
€ 317,26*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 442,28*
€ 501,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,26*
€ 377,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,49*
€ 375,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,62*
€ 369,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,92*
€ 350,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,85*
€ 327,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.