Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70217 H0 Dampflokomotive 064 247-0 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789227-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70217
EAN/GTIN:
     9005033702175
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0
Roco 70217 H0 Dampflokomotive 064 247-0 der DB

H0 Dampflokomotive 064 247-0 der DB

Dampflokomotive 064 247 der Deutschen Bundesbahn.

Ab dem Jahre 1928 wurden insgesamt 520 Lokomotiven der Baureihe 64 in Dienst gestellt. Die 90 km/h schnellen Lokomotiven wurden dem Konstruktionsprinzip der Einheitsdampfloks nachgebaut, was die Versorgung mit Ersatzteilen leichter machte. Die Loks kamen überwiegend auf Nebenstrecken und zur Beförderung von Personenzügen sowie leichten Güterzügen zum Einsatz.
Bei der Deutschen Bundesbahn waren zum Zeitpunkt der Umstellung auf Computer-Nummer am 1. Januar 1968 noch 52 Stück im Erhaltungsbestand. Im Gegensatz zu den Lokomotiven der DR, die vorwiegend im nördlichen Flachland eingesetzt wurden, waren die 64er der Bundesbahn, nachdem 64 446 am 30. April 1966 vom Bw Hamburg-Rothenburgsort zum Bw Plattling abgegeben wurde, ausschließlich südlich der Main-Linie im Einsatz.

Ausstattung:
Ausführung mit genieteten Wasserkästen
Freistehende Leitungen am Kessel
Feine Metallradsätze
Vor- und Nachlaufradsätze mit Scheibenrädern
Schnittstelle NEM652
Angetriebene Achsen 3
Haftreifen 1
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet
Betriebsnummer 064 247-0

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: H0 · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 143 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
143 mm
Herst.-Teilenr.:
70217
Epoche:
IV
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 70217
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 231,11*
€ 275,82*
Frei Haus
ab € 199,61*
€ 275,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,82*
€ 328,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,47*
€ 326,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,25*
€ 323,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,35*
€ 312,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,11*
€ 275,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.