Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70292 H0 Elektrolokomotive 1046 009-5 der ÖBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789230-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70292
EAN/GTIN:
     9005033702922
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
Triebwagen H0
Roco 70292 H0 Elektrolokomotive 1046 009-5 der ÖBB

H0 Elektrolokomotive 1046 009-5 der ÖBB

Elektrolokomotive 1046 009 der Österreichischen Bundesbahnen.

Um der steigenden Nachfrage im Städteschnellverkehr und den damit verbundenen Kapazitätsengpässen entgegenzuwirken, bestellten die Österreichischen Bundesbahnen bei den Wiener Lokomotivfabriken sowie der Firmengemeinschaft ABES (Verbund der Firmen AEG, Elin und Siemens-Schuckert Wien) die Gepäcktriebwagen der Reihe 4061. In zwei Bauserien wurden insgesamt 25 Stück 1.600 kW starke Triebwagen bestellt. Da sich das Gepäckabteil im Alltagsbetrieb nicht als betriebstauglich herausstellte, wurde im 4061 selten Gepäck transportiert. Dies war mit ein Grund, dass sich die ÖBB entschieden haben, den bisherigen „Triebwagen“ als Elektrolokomotive zu klassifizieren. Damit einher galt ab dem 30. Mai 1976 die neue Reihenbezeichnung 1046.
Die 1046 009 war die einzige Lokomotive mit Altbaukasten im Valousek-Design.

Ausstattung:
Valousek-Design
Freier Durchblick durch den Gepäckraum
Korrekte Wiedergabe der Schürzenform
Exakt nachgebildete Scheinwerfer mit Reflektoren
Ideal für den Einsatz vor Personenzügen
Schaltbares Schlusslicht mit DIP-Schalter
Schnittstelle Plux22
Angetriebene Achsen 4
Haftreifen 1
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet
Betriebsnummer 1046 009-5

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: ÖBB · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 186 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig weißes Schlusslicht · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
ÖBB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig weißes Schlusslicht
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
186 mm
Herst.-Teilenr.:
70292
Epoche:
IV
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: elektrolok h0 roco, triebwagen h0, Roco, 70292
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 274,04*
€ 351,58*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 303,88*
€ 351,60*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 518,23*
€ 593,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,60*
€ 418,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,96*
€ 416,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,61*
€ 408,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,47*
€ 387,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,88*
€ 361,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.