Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70721 H0 Elektrolokomotive 1293 085-7 der ÖBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789255-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70721
EAN/GTIN:
     9005033707217
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Roco 70721 H0 Elektrolokomotive 1293 085-7 der ÖBB

H0 Elektrolokomotive 1293 085-7 der ÖBB

Elektrolokomotive 1293 085 der Österreichischen Bundesbahnen.

Die Österreichischen Bundesbahnen haben im Jänner 2017 mit Siemens einen Rahmenvertrag über insgesamt 200 neue Multi-Systemlokomotiven vom Typ Vectron abgeschlossen. Der Einsatz der Lokomotiven ist in mehr als zehn Ländern in Ost- und Südosteuropa sowie in Deutschland und Italien vorgesehen.
Unter der Reihenbezeichnung 1293 wurden bisher 113 Lokomotiven in mehreren Lieferserien an die ÖBB übergeben. 85 Vectron MS sind mit dem Länderpaket für Österreich, Deutschland, Italien, Ungarn, Tschechien, Polen, Slowakei, Kroatien und Slowenien ausgestattet.

Ausstattung:
Mit vorbildgerechter hoher Ausführung des Bedienpults am Führerstand, adaptiven Dämpfern an den Drehgestellen und langer Ausführung der Verschiebertritte
Vorbildgerechte Umsetzung des ÖBB Vectron mit detaillierter Dachgestaltung
Einsatz im Güterverkehr
Planmäßiger Einsatz der Lokomotiven in Deutschland sowie Ost-Europa wie Tschechien und Polen
Freistehende Griffstangen, teilweise aus Metall
Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter
Lizenziertes ÖBB Modell
Schnittstelle Plux22
Angetriebene Achsen 4
Haftreifen 1
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet
Betriebsnummer 1293 085-7

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: ÖBB · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 218 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
ÖBB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
218 mm
Herst.-Teilenr.:
70721
Epoche:
VI
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco, 70721
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 177,13*
€ 254,27*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 218,27*
€ 254,28*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 345,98*
€ 394,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,07*
€ 294,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,27*
€ 259,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.