Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 70801 H0 Diesellokomotive 236 216-8 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789261-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     70801
EAN/GTIN:
     9005033708016
Suchbegriffe:
Diesellok H0
Diesellokomotive H0
diesellok h0
Roco 70801 H0 Diesellokomotive 236 216-8 der DB

H0 Diesellokomotive 236 216-8 der DB

Diesellokomotive 236 216 der Deutschen Bundesbahn.

Die Diesellokomotiven vom Typ WR 360 C 14 wurden ursprünglich von der deutschen Wehrmacht für den Einsatz an strategisch wichtigen Punkten eingesetzt. Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde sie zum zivilen Multitalent.
Wenngleich die V 36 kurioserweise nach dem Krieg in West- und Ostdeutschland unter demselben Namen unterwegs war, gab es deutliche Unterschiede zwischen beiden Varianten: Bei der DB erhöhten zwei zusätzliche Kraftstofftanks auf dem Motorvorbau die Reichweite der Lokomotive. Außerdem bekam die DB-V 36 ein Frontkühlergitter nach DB-Bauart und einen Kühlwasserausgleichsbehälter auf dem Vorbau. Die seitlichen Kühlerlüftergitter wurden mithilfe von Blenden verschlossen, eine seitliche Wartungsklappe am Vorbau entfiel.
Die letzten, nun als Baureihe 236 bezeichneten Lokomotiven, waren bei der DB bis 1981 im Einsatz.

Ausstattung:
Ausführung ohne Dachkanzel
Vergrößerter Kühlwasserausgleichsbehälter
Kraftstoffzusatztanks auf dem Motorvorbau
Schnittstelle NEM652
Angetriebene Achsen 3
Haftreifen 1
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet
Betriebsnummer 236 216-8

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Diesellok · Baugröße: H0 · Epoche: IV · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 106 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
DB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Bauart (Modellbahn):
Diesellok
LüP / LüK:
106 mm
Herst.-Teilenr.:
70801
Epoche:
IV
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 70801
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 213,49*
€ 283,83*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 246,28*
€ 283,84*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 411,22*
€ 464,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,84*
€ 337,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,02*
€ 334,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,83*
€ 329,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 264,40*
€ 314,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,28*
€ 293,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.