Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 71931 H0 Elektrolokomotive 193 234-2 der TX-Logistik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789279-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     71931
EAN/GTIN:
     9005033719319
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Roco 71931 H0 Elektrolokomotive 193 234-2 der TX-Logistik

H0 Elektrolokomotive 193 234-2 der TX-Logistik

Elektrolokomotive 193 234 der TX-Logistik.

TX-Logistik wurde 1999 als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen gegründet und verfügt über ein leistungsfähiges europäisches Netzwerk. Seit Januar 2017 gehört TX-Logistik zu 100 Prozent der Mercitalia Gruppe, einer Tochtergesellschaft der Ferrovie delle Stato Italiane. Heute ist es eines der größten Transportunternehmen für Schienengüterverkehr in Europa.
OFFROAD steht bei TX-Logistik für die Kraft und die Möglichkeiten der Schiene, ein gewachsenes Netzwerk in Europa und für die Begeisterung, mit der gemeinsam Grenzen überschritten werden. Oberstes Ziel des Logistikunternehmens ist es, nachhaltig mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern.

Ausstattung:
Modell exklusiv bei ROCO erhältlich
Im auffälligen „Green Offroad“-Design
Mit vorbildgerechtem Dach für den Einsatz als DAI-Vectron
Mit langer Regenrinne
Im Digitalbetrieb mit schaltbarem Fernlicht und einzeln schaltbarem Spitzen- oder Schlusslicht und Führerstandsbeleuchtung
ELL-Lokomotive vermietet an TX-Logistik
In Kooperation mit Loc & More
Schnittstelle Plux22
Angetriebene Achsen 4
Haftreifen 1
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet
Betriebsnummer 193 234-2

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 218 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
218 mm
Herst.-Teilenr.:
71931
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco, 71931
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 277,71*
€ 367,66*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 319,73*
€ 367,67*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 529,89*
€ 603,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,67*
€ 437,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,12*
€ 435,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 357,85*
€ 425,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,89*
€ 405,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,73*
€ 380,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.