Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 77022 H0 3er-Set Fahrradtransport der ÖBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789318-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     77022
EAN/GTIN:
     9005033770228
Suchbegriffe:
Güterwagen H0
roco güterwagen h0
güterwagen h0
Roco 77022 H0 3er-Set Fahrradtransport der ÖBB

H0 3er-Set Fahrradtransport der ÖBB

Wagenset mit drei vierachsigen Fahrradtransportwagen, Gattung Gabkqss-x, der Österreichischen Bundesbahnen.

Ausstattung:
Fein detaillierte Ausführung in unterschiedlichen Lackierungen
Einsatz: Transport von Fahrrädern
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: ÖBB · Bauart (Modellbahn): Gedeckter Güterwagen · Baugröße: H0 · Epoche: V · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 747 mm · Strom-System: DC

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
ÖBB
Bauart (Modellbahn):
Gedeckter Güterwagen
LüP / LüK:
747 mm
Herst.-Teilenr.:
77022
Epoche:
V
Strom-System:
DC
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 77022
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,57*
€ 144,11*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 121,14*
€ 144,12*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 164,42*
€ 191,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,12*
€ 171,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,99*
€ 164,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,60*
€ 160,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.