Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 5100001 H0 Analog Start Set: Dampflokomotive BR 80 mit Personenzug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789360-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     5100001
EAN/GTIN:
     9005033062828
Suchbegriffe:
Einsteigersets H0
Personenwagen H0
roco personenwagen h0
personenwagen h0
Roco 5100001 H0 Analog Start Set: Dampflokomotive BR 80 mit Personenzug

H0 Analog Start Set: Dampflokomotive BR 80 mit Personenzug

Analog Start Set: Dampflokomotive Baureihe 80 mit einem Schildersatz für unterschiedliche Bahnverwaltungen (DB, NS, SZD, SBB, NSB, PKP, MAV, RENFE, ÖBB, FS, SNCF, CSD, SNCB, DR, DSB, SJ) und einem Personenzug.

Ausstattung:
Neue Betriebsnummern
Schnittstelle PluX 16
Angetriebene Achsen 3
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm

Technische Daten:
Abmessungen gesamt: 1500 x 1000 mm · Altersklasse: ab 15 Jahre · Antrieb (Modellbau): Auf 3 Achsen · Bauart (Modellbahn): Güterzug · Baugröße: H0 · Befahrbarer Mindestradius: 358 mm · Epoche: III · Gleis-System: H0 RocoLine (mit Bettung) · Inneneinrichtung: Ja · LüP / LüK: 387 mm · Schnittstellen (Modellbahn-Stecker): PluX 16 · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Lieferumfang:
Dampflokomotive BR 80
2x Personenwagen
Bahnübergang
Elektronischer Handregler
Steckernetzteil
ROCO LINE-Gleisoval (mit Bettung): 12x Gebogene Gleise R2, 3x Gerade Gleise G1, Gerades Gleis G½, Anschlussgleis (G½),Schildersatz für unterschiedliche Bahnverwaltungen (DB, NS, SZD, SBB, NSB, PKP, MAV, RENFE, ÖBB, FS, SNCF, CSD, SNCB, DR, DSB, SJ,Anleitung

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Antrieb (Modellbau):
Auf 3 Achsen
Inneneinrichtung:
Ja
Gleis-System:
H0 RocoLine (mit Bettung)
Bauart (Modellbahn):
Güterzug
LüP / LüK:
387 mm
Herst.-Teilenr.:
5100001
Epoche:
III
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Befahrbarer Mindestradius:
358 mm
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Abmessungen gesamt:
1500 x 1000 mm
Schnittstellen (Modellbahn-Stecker):
PluX 16
Weitere Suchbegriffe: Roco, 5100001
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 138,68*
€ 173,53*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 143,05*
€ 173,54*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 254,36*
€ 310,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,10*
€ 203,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,48*
€ 196,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,05*
€ 170,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.