Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 7110001 H0 Dampflokomotive Rh 555.0 der CSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789392-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     7110001
EAN/GTIN:
     9005033061326
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
dampflok h0
Roco 7110001 H0 Dampflokomotive Rh 555.0 der CSD

H0 Dampflokomotive Rh 555.0 der CSD

Dampflokomotive Reihe 555.0 der Tschechoslowakischen Staatsbahn.

Antrieb auf zwei Achsen des Tenders und über Kardanwelle auf alle fünf Treibachsen der Lok.
Von der deutschen Dampflokomotiv-Baureihe 52 verblieben nach dem Krieg insgesamt 185 Maschinen in der damaligen Tschechoslowakei. Die Loks wurden von der dortigen Staatsbahn CSD als Reihe 555.0 in ihren Fuhrpark eingegliedert. Während ihrer Dienstjahre sowie der Lieferung weiterer Serien erfuhren die schweren Lokomotiven zum Teil Umbauten auf eine Ölhauptfeuerung, welche vor allem dem Lokomotivpersonal die Arbeit erleichterte. Im Jahre 1973 wurde mit 555.0259 die letzte CSD 555 ausgemustert. Vom Personal erhielten die Loks schnell den Spitznamen „Nemka“, was übersetzt „Die Deutsche“ heißt und auf die Herkunft der Loks verwies.

Ausstattung:
Fein detailliert ausgeführtes Modell mit vielen separat angesetzten Steckteilen
Mit feinen Metallradsätzen
Rauchgenerator nachrüstbar
Schnittstelle NEM652
Angetriebene Achsen 7
Haftreifen 2
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet
Betriebsnummer 555022

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: ČSD · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: H0 · Epoche: III · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 265 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
ČSD
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
265 mm
Herst.-Teilenr.:
7110001
Epoche:
III
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 7110001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 429,96*
€ 504,99*
Frei Haus
ab € 354,74*
€ 504,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,99*
€ 600,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,90*
€ 581,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 468,33*
€ 557,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,96*
€ 511,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.