Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 7500020 H0 Elektrolokomotive Re 460 072-2 der SBB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789419-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     7500020
EAN/GTIN:
     9005033061982
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
elektrolok h0 roco
Roco 7500020 H0 Elektrolokomotive Re 460 072-2 der SBB

H0 Elektrolokomotive Re 460 072-2 der SBB

Elektrolokomotive Re 460 072 der der Schweizerischen Bundesbahnen.

Im Mai 2022 wurde in der Officine di Bellinzona – der sogenannten „Kathedrale‟ – das Werbedesign der Re 460 072 mit Leopardenmuster für das Filmfestival Locarno präsentiert. Die von der Designschmiede Pininfarina gestaltete Elektrolokomotive wird mit ihrer auffälligen Gestaltung des Festival-Leoparden im gesamten SBB-Netz auf Achse sein.
Das Filmfestival von Locarno feiert sein 75-jähriges Bestehen und freut sich, mit den Hauptpartnern der Veranstaltung, seine engen Beziehungen mit der ganzen Schweiz zu stärken und zu zeigen. Die gebrandete Lokomotive wird über das Jubiläumsjahr hinaus im hochwertigen Reisezugverkehr eingesetzt.

Ausstattung:
„Leoparden‟-Design
Ausführung im Betriebszustand 2023
Mit extra angesetztem SBB-Logo an der Front
Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter
Schnittstelle Plux22
Angetriebene Achsen 4
Haftreifen 1
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Betriebsnummer 460 072-2

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bahngesellschaft: SBB · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 212 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig weißes Schlusslicht · Strom-System: Analog DC Schnittstelle

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Bahngesellschaft:
SBB
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig weißes Schlusslicht
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
212 mm
Herst.-Teilenr.:
7500020
Epoche:
VI
Strom-System:
Analog DC Schnittstelle
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: e-lok h0, Roco, 7500020
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 231,19*
€ 274,98*
Frei Haus
ab € 200,99*
€ 274,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,63*
€ 325,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,41*
€ 322,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,70*
€ 311,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.