Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 7520005 H0 Elektrolokomotive 1216 940-7 der DPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2789438-BP
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     7520005
EAN/GTIN:
     9005033062101
Suchbegriffe:
E-Lok H0
Elektrolok H0
Elektrolokomotive H0
e-lok h0
Roco 7520005 H0 Elektrolokomotive 1216 940-7 der DPB

H0 Elektrolokomotive 1216 940-7 der DPB

Elektrolokomotive 1216 940 der DPB Rail Infra Service GmbH.

Die 2008 an die Salzburger Lokalbahn (SLB) gelieferte Taurus-3-Lokomotive E 91 (1216 940) war Stammlok des sogenannten „Kaindl-Shuttle“, ein Containerzug vom Terminal Liefering nach Hüttau und retour. Im Zuge der Umstrukturierung des Güterverkehrs der Salzburg AG wurde die Lok im Juni 2021 an die DPB Rail Infra Service GmbH verkauft.
DPB Rail Infra Service ist ein eigenständiges Eisenbahnverkehrsunternehmen und langjähriger Partner der ÖBB in den Bereichen Leit- und Sicherungstechnik der Eisenbahninfrastruktur. Die Mehrsystem-Elektrolokomotive ist eine ausgezeichnete Ergänzung in der Güterverkehrs-Sparte des Unternehmens.

Ausstattung:
Aufwendiger „Dachgarten‟ mit vier Stromabnehmern
Exakte, anspruchsvolle Bedruckung
Fein detailliertes Modell mit vielen separat angesetzten Steckteilen
Schaltbares Spitzen-/Schlusslicht mit DIP-Schalter
Schnittstelle Plux22
Angetriebene Achsen 3
Haftreifen 2
Mindestens befahrbarer Radius 358 mm
Mit Kurzkupplungskulisse ausgerüstet
Betriebsnummer 1216 940-7

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: H0 · Epoche: VI · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 225 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital AC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Roco
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
225 mm
Herst.-Teilenr.:
7520005
Epoche:
VI
Strom-System:
Digital AC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: Roco, 7520005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,29*
€ 372,23*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 324,78*
€ 372,25*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 522,88*
€ 589,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,25*
€ 442,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,11*
€ 441,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,63*
€ 432,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,09*
€ 410,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,78*
€ 386,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.