Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron Luto LED-Feuchtraumleuchte LED G13 48 W Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793112-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT77339
EAN/GTIN:
     4020856773398
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED G13
Megatron Luto LED-Feuchtraumleuchte LED G13 48 W Neutralweiß

Megatron Pro LUTO LED T8-FeuchtraumL 1,5m

Leistung= 48 W
Lichtstrom Gesamt= 4800 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß

IP65-Feuchtraumleuchte für Standardanwendungen im Haus und Hof.

Ausstattung:
1,5 m lange IP65-Feuchtraumleuchte für Standardanwendungen im Haus und Hof.
Inkl. wechselbare T8-LED-Glasröhre LM85284 und 2A-Sicherung zur Absicherung von Stromspitzen.
Gehäuse, Abdeckung und Klammern aus robustem Kunststoff.
Variable Haltebügel aus Edelstahl.
Nur zur Einzelinstallation vorbereitet (nicht zur Durchgangsverdrahtung geeignet).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 280 ° · Anzahl Leuchtmittel: 2 · Bauform (Leuchten): Stab · Betriebsspannung: 230 V · Farbwiedergabeindex: Ra80 · Leistung: 48 W · Leistung je Leuchtmittel: 24 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 4800 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 2400 lm · Material: PC · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 68 mm · Produktabmessung, Länge: 1560 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65,IK08 · Sockel: G13 · Stil (Lampen): Industriell · Weitere technische Daten: Max. 48W

Lieferumfang:
Pro LUTO LED T8-FeuchtraumL 1,5m,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1560 x 100 x 68 mm
Farbwiedergabeindex:
Ra80
Produktabmessung, Höhe:
68 mm
Produktabmessung, Länge:
1560 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
2 x 2400 lm
Leistung (Leuchmittel):
2 x 24 W
Marke:
Megatron
Anzahl Leuchtmittel:
2
Schutzart:
IP65 | IK08
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Stab
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
PC
Raum (Lampen):
Feuchtraum | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
4800 lm
Leistung je Leuchtmittel:
24 W
Abstrahlwinkel:
280 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
48 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
2400 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
G13
Produkt-Art:
LED-Feuchtraumleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Leuchtmittel G13, LED Leuchtmittel Sockel G13, led g13 4000k, led g13, feuchtraumlampe led, Megatron, MT77339, Luto, Kellerlampe, Kellerlicht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 23,82*
€ 33,16*
€ 5,00*
ab € 24,09*
€ 33,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,41*
€ 35,31*
€ 3,90*
ab € 27,47*
€ 38,14*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 39,47*
€ 54,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.