Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron Luto LED-Feuchtraumleuchte LED G13 22 W Neutralweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793115-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT77342
EAN/GTIN:
     4020856773428
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
led feuchtraumlampe ip 65
Megatron Luto LED-Feuchtraumleuchte LED G13 22 W Neutralweiß

Megatron LUTO LED T8-FeuchtraumL 1,5m

Leistung= 22 W
Lichtstrom Gesamt= 2500 lm
Lichtfarbe= 4000 K; Neutralweiß

IP65-Feuchtraumleuchte für Standardanwendungen im Haus und Hof.

Ausstattung:
1,5 m lange IP65-Feuchtraumleuchte für Standardanwendungen im Haus und Hof.
Inkl. wechselbare T8-LED-Glasröhre LM85284 und 2A-Sicherung zur Absicherung von Stromspitzen.
Gehäuse, Abdeckung und Klammern aus robustem Kunststoff.
Variable Haltebügel aus Edelstahl.
Nur zur Einzelinstallation vorbereitet (nicht zur Durchgangsverdrahtung geeignet).

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 280 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Stab · Betriebsspannung: 230 V · Farbwiedergabeindex: Ra80 · Leistung: 22 W · Leistung je Leuchtmittel: 22 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Nein · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom Gesamt: 2500 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 2500 lm · Material: ABS,PC · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 1585 mm · Raum (Lampen): Feuchtraum,Haus/Garage,Industrie/Gewerbe · Schutzart: IP65 · Sockel: G13 · Stil (Lampen): Industriell · Weitere technische Daten: Max. 24W

Lieferumfang:
LUTO LED T8-FeuchtraumL 1,5m,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1585 x 70 x 61 mm
Farbwiedergabeindex:
Ra80
Produktabmessung, Höhe:
61 mm
Produktabmessung, Länge:
1585 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
4000 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 2500 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 22 W
Marke:
Megatron
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Stab
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
ABS | PC
Raum (Lampen):
Feuchtraum | Haus/Garage | Industrie/Gewerbe
Stil (Lampen):
Industriell
Lichtstrom Gesamt:
2500 lm
Leistung je Leuchtmittel:
22 W
Abstrahlwinkel:
280 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
22 W
Lichtfarbe:
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
2500 lm
Schutzklasse:
II
Sockel:
G13
Produkt-Art:
LED-Feuchtraumleuchte
Weitere Suchbegriffe: led feuchtraumleuchte, led feuchtraumleuchte ip 65, Megatron, MT77342, Luto, Kellerlampe, Kellerlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.