Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Aqua LM85636 LED-Wandleuchte GX53 6 W LED Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793226-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85636
EAN/GTIN:
     4020856856367
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LightMe Aqua LM85636 LED-Wandleuchte GX53 6 W LED Chrom

Lightme AQUA Wandl. Chrom IP44 6W-500lm

Leistung= 6 W
Lichtstrom Gesamt= 500 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß bis Neutralweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 110 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom · Leistung: 6 W · Leistung je Leuchtmittel: 6 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 500 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 500 lm · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 112 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Produktabmessung, Ø: 112 mm · Schutzart: IP44 · Sockel: GX53 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
AQUA Wandl. Chrom IP44 6W-500lm,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 112 mm x 112 mm
Schaltungen:
40000
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
112 mm
Produktabmessung, Höhe:
112 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Lebensdauer circa:
25000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Neutralweiß
Lampenform:
GX53
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium | Kunststoff
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
500 lm
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Abstrahlwinkel:
110 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstärke (Candela):
180
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
500 lm
Sockel:
GX53
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Spiegelleuchte, spiegelleuchte led, spiegelleuchte, spiegelleuchten ip44, LightMe, LM85636, Aqua, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,37*
€ 31,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,95*
€ 33,01*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,66*
€ 36,78*
€ 4,00*
ab € 27,14*
€ 37,67*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 51,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,27*
€ 61,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.