| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2793227-BP Herst.-Nr.: LM85637 EAN/GTIN: 4020856856374 |
| |
|
| | |
| LightMe Aqua LM85637 LED-Wandleuchte LED
Lightme AQUA Up&Down Chrom IP44 12W-1000lm
Lichtstrom Gesamt= 1000 lm Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 1000 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 1000 lm · Stil (Lampen): Modern/Design
Lieferumfang: AQUA Up&Down Chrom IP44 12W-1000lm,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Leuchtmittel-Typ: | LED | Bauform (Leuchten): | Rund | Leuchtfarben: | Warmweiß | Leuchtmittel enthalten: | Ja | Lichtstrom Gesamt: | 1000 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Lichtfarbe: | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): | 1000 lm | Produkt-Art: | LED-Wandleuchte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 55,90* | € 55,90* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,58* | € 56,46* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,22* | € 59,92* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 47,85* | € 62,63* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 64,22* | € 81,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|