Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Aqua LM85643 LED-Wandleuchte 5 W LED Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793231-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85643
EAN/GTIN:
     4020856856435
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
LightMe Aqua LM85643 LED-Wandleuchte 5 W LED Silber

Lightme AQUA Wandf. Blatt IP44 CCT

Leistung= 5 W
Lichtstrom Gesamt= 400 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Silber · Leistung: 5 W · Leistung je Leuchtmittel: 5 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 400 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 400 lm · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
AQUA Wandf. Blatt IP44 CCT,Anleitung.

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Silber
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 400 lm
Leistung (Leuchmittel):
1 x 5 W
Marke:
LightMe
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Leistung je Leuchtmittel:
5 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
5 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
400 lm
Produkt-Art:
LED-Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: LEDs mit Stecksockel, Spiegelleuchte, spiegelleuchte led, spiegelleuchten ip44, spiegelleuchte, LightMe, LM85643, Aqua, Wandlampe, Wandlicht
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,87*
€ 23,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,31*
€ 28,35*
€ 5,46*
ab € 20,39*
€ 28,43*
€ 4,00*
ab € 20,75*
€ 28,95*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 28,59*
€ 39,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85489
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.