Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85653 LED-Deckenleuchte LED GX53 24 W Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793239-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85653
EAN/GTIN:
     4020856856534
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LightMe LM85653 LED-Deckenleuchte LED GX53 24 W Silber

Lightme AQUA Deckenl. 302 mm IP44

Leistung= 24 W
Lichtstrom Gesamt= 2000 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß bis Neutralweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Silber · Leistung: 24 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 2000 lm · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 36 mm · Produktabmessung, Ø: 302 mm · Schutzart: IP44 · Sockel: GX53 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
AQUA Deckenl. 302 mm IP44,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 302 mm x 36 mm
Schaltungen:
40000
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Ø:
302 mm
Produktabmessung, Höhe:
36 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
2700 K
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP44
Lebensdauer circa:
25000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Neutralweiß
Lampenform:
GX53
Material:
Aluminium | Kunststoff
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
2000 lm
Abstrahlwinkel:
110 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
24 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstärke (Candela):
750
Sockel:
GX53
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,38*
€ 46,38*
€ 4,00*
ab € 34,17*
€ 47,63*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,34*
€ 47,64*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,09*
€ 52,32*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 62,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,97*
€ 68,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,01*
€ 61,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LightMe
LM85487
ab € 24,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.