Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe LM85655 LED-Deckenleuchte LED GU10 32 W Chrom


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793241-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85655
EAN/GTIN:
     4020856856558
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LightMe LM85655 LED-Deckenleuchte LED GU10 32 W Chrom

Lightme AQUA 4er Deckenl. IP44

Leistung= 32 W
Lichtstrom Gesamt= 2400 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß bis Neutralweiß

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 4 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Chrom · Leistung: 32 W · Leistung je Leuchtmittel: 8 W · Leuchtfarben: Warmweiß bis Neutralweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 2400 lm · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Länge: 53 mm · Produktabmessung, Ø: 145 mm · Schutzart: IP44 · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
AQUA 4er Deckenl. IP44,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 145 mm x 53 mm
Schaltungen:
40000
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Ø:
145 mm
Produktabmessung, Länge:
53 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtfarben-Bereich:
2700 K
Lichtstrom (Leuchtmittel):
2400 lm
Leistung (Leuchmittel):
4 x 8 W
Marke:
LightMe
Anzahl Leuchtmittel:
4
Schutzart:
IP44
Lebensdauer circa:
25000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtfarben:
Warmweiß bis Neutralweiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampenform:
GU10
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium | Kunststoff
Stil (Lampen):
Modern/Design
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
2400 lm
Leistung je Leuchtmittel:
8 W
Abstrahlwinkel:
110 °
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
32 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstärke (Candela):
480
Sockel:
GU10
Produkt-Art:
LED-Deckenleuchte
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Smart Home Anbaudeckenleuchte, Smart Home Deckenanbauleuchte, deckenanbauleuchte, LightMe, LM85655, Deckenbeleuchtung, Deckenlampe, Deckenlampen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,84*
€ 80,68*
€ 8,50*
ab € 83,33*
€ 83,33*
€ 4,00*
ab € 69,01*
€ 89,50*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,09*
€ 89,50*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 85,63*
€ 108,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,56*
€ 129,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 107,19*
€ 127,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,89*
€ 122,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,46*
€ 115,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 96,96*
€ 115,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,63*
€ 101,90
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 21,4075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.