Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LightMe Simplessa LM85680 LED-Tischlampe LED GU10 6 W Rot, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793248-BP
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85680
EAN/GTIN:
     4020856856800
Suchbegriffe:
LEDs mit Stecksockel
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
LightMe Simplessa LM85680 LED-Tischlampe LED GU10 6 W Rot,Chrom

Lightme SIMPLESSA Tischl. Chrom/Rot

Leistung= 6 W
Lichtstrom Gesamt= 420 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß,Neutralweiß

Die Lichtfarbe warmweiß oder neutralweiß sind mit jedem Lichtschalter durch Ein/Aus -schalten einstellbar.


Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 213 g · Herstellerfarbe: Rot,Chrom · Kabellose Ladefunktion: Nein · Leistung: 6 W · Leuchtfarben: Warmweiß,Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 420 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 420 lm · Material: Aluminium,Kunststoff · Produktabmessung, Höhe: 473 mm · Produktabmessung, Ø: 150 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Sockel: GU10 · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
SIMPLESSA Tischl. Chrom/Rot,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 150 mm x 473 mm
Schaltungen:
40000
Herstellerfarbe:
Rot | Chrom
Produktabmessung, Ø:
150 mm
Produktabmessung, Höhe:
473 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP20
Lebensdauer circa:
25000 h
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß | Neutralweiß
Lampenform:
GU10
Material:
Aluminium | Kunststoff
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Farbwiedergabeindex:
80 Ra
Lichtstrom Gesamt:
420 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
6 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
420 lm
Sockel:
GU10
Gewicht:
213 g
Produkt-Art:
LED-Tischlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,88*
€ 30,82*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,13*
€ 30,83*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,59*
€ 33,94*
€ 5,00*
ab € 24,79*
€ 34,30*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 30,52*
€ 42,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,62*
€ 41,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.