Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron Cillo MT69049 LED-Außenwandleuchte E27 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793272-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69049
EAN/GTIN:
     4020856690497
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Megatron Cillo MT69049 LED-Außenwandleuchte E27 Schwarz

Megatron Cillo Wandleuchte Glaszylinder IP54

Für Leuchtmittel mit E27 Fassung
Leistung Max.15W
Schutzart= IP65

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Rund · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 215 mm · Produktabmessung, Höhe: 276 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Sockel: E27 · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Max.15W

Lieferumfang:
Cillo Wandleuchte Glaszylinder IP54,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 160 x 215 x 276 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
276 mm
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Produktabmessung, Breite:
215 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Bauform (Leuchten):
Rund
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium
Betriebsspannung:
230 V
Schutzklasse:
I
Sockel:
E27
Produkt-Art:
LED-Außenwandleuchte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 44,28*
€ 44,28*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,65*
€ 45,68*
€ 5,00*
ab € 37,81*
€ 50,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 37,88*
€ 50,89*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 48,00*
€ 63,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,86*
€ 75,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,95*
€ 63,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69048
ab € 40,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.