Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron Decoclic MT75204 Einbaurahmen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793276-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75204
EAN/GTIN:
     4020856752041
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten gu10
einbauleuchten
Megatron Decoclic MT75204 Einbaurahmen Schwarz

Megatron DECOCLIC Einbauring rund 68 mm -

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Bauform (Leuchten): Rund · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Ø: 85 mm · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: III · Sockel: GU10,GU5.3 · Weitere technische Daten: Max. 50W

Lieferumfang:
DECOCLIC Einbauring rund 68 mm -,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 85 mm x 26 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Megatron
Schutzart:
IP20
Bauform (Leuchten):
Rund
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium
Schutzklasse:
III
Sockel:
GU10 | GU5.3
Produkt-Art:
Einbaurahmen
Weitere Suchbegriffe: ip20 einbauleuchte, Megatron, MT75204, Decoclic
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 7,54*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,09*
€ 7,56*
€ 5,46*
ab € 5,12*
€ 7,59*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 6,00*
€ 9,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.