Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron Decoclic MT75206 Einbaurahmen Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793278-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75206
EAN/GTIN:
     4020856752065
Suchbegriffe:
Einbauleuchten
Einbaustrahler
einbauleuchten gu10 ip44
einbauleuchten gu10
Megatron Decoclic MT75206 Einbaurahmen Messing

Megatron DECOCLIC IP44 Einbauring rund 68

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Herstellerfarbe: Messing · Material: Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 26 mm · Produktabmessung, Ø: 85 mm · Schutzart: IP44 · Schutzklasse: III · Sockel: GU10,GU5.3 · Weitere technische Daten: Max. 50W

Lieferumfang:
DECOCLIC IP44 Einbauring rund 68,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 85 mm x 26 mm
Herstellerfarbe:
Messing
Produktabmessung, Ø:
85 mm
Produktabmessung, Höhe:
26 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Megatron
Schutzart:
IP44
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Nein
Material:
Aluminium
Schutzklasse:
III
Sockel:
GU10 | GU5.3
Produkt-Art:
Einbaurahmen
Weitere Suchbegriffe: einbauleuchten, Megatron, MT75206, Decoclic
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 9,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,75*
€ 9,76*
€ 5,46*
ab € 6,83*
€ 9,88*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 12,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,17*
€ 13,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.