| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2793286-BP Herst.-Nr.: MT76331 EAN/GTIN: 4020856763313 |
| |
|
| | |
| Megatron MT76331 Einbauleuchte GX53 Schwarz
Megatron PLANEX Einbau Schwarz
Sockel GX53 Für Leuchtmittel mit max. 7W Betriebsspannung 230 V
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtmittel enthalten: Nein · Material: Eisen · Produktabmessung, Höhe: 43 mm · Produktabmessung, Ø: 104 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP20 · Schutzklasse: II · Sockel: GX53 · Stil (Lampen): Modern/Design · Weitere technische Daten: Max. 7W
Lieferumfang: PLANEX Einbau Schwarz,Anleitung.
Systemvoraussetzungen: GX53 Leuchtmittel
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x H) 104 mm x 43 mm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Ø: | 104 mm | Produktabmessung, Höhe: | 43 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Megatron | Anzahl Leuchtmittel: | 1 | Schutzart: | IP20 | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel enthalten: | Nein | Material: | Eisen | Raum (Lampen): | Wohn-/Esszimmer | Schlafzimmer | Küche | Stil (Lampen): | Modern/Design | Betriebsspannung: | 230 V | Schutzklasse: | II | Sockel: | GX53 | Produkt-Art: | Einbauleuchte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte 230v gx 53, einbauleuchte led, led einbaudeckenleuchte megatron, Megatron, MT76331, Einbaulicht, Einbaulampe |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 8,97* | € 8,97* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 6,92* | € 9,98* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 7,73* | € 11,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,75* | € 11,20* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,84* | € 16,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|