| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2793292-BP Herst.-Nr.: MM77129 EAN/GTIN: 4020856771295 |
| |
|
| | |
| Megaman Renzo+ MM77129 Notstrommodul 4 W Neutralweiß Weiß
Notstrommodul für Megaman
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 186 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 4 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Lichtfarbe: 4000 K · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 108 mm · Schutzart: IP44
Lieferumfang: für Megaman,Anleitung.
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 108 x 75 x 60 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Höhe: | 60 mm | Produktabmessung, Länge: | 108 mm | Produktabmessung, Breite: | 75 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung (Leuchmittel): | 4 W | Marke: | Megaman | Schutzart: | IP44 | Lebensdauer circa: | 50000 h | Leuchtfarben: | Neutralweiß | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Material: | Kunststoff | Leistung: | 4 W | Lichtfarbe: | 4000 K | Gewicht: | 186 g | Produkt-Art: | Notstrommodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Megaman, MM77129, Renzo+ |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,83* | € 44,65* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 44,68* | € 44,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,35* | € 47,45* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 35,14* | € 47,45* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 48,46* | € 62,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|