Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wistoba 203906 Ringpinsel 1 Stück Pinselgröße: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793492-BP
Hersteller:
     Wistoba
Herst.-Nr.:
     203906
EAN/GTIN:
     4002238203938
Suchbegriffe:
Borstenpinsel
Borstpinsel
Borstenpinsel (Handwerk)
Ringpinsel
Wistoba 203906 Ringpinsel 1 Stück Pinselgröße: 6

Lackier-Ringpinsel, KREX, blaue Kst.Fass. mit Kst.Vorband 2-fach, blauer Deckel

Lackier-Ringpinsel, Krex Kunstfasern, blauer Kunststoff-Fassung mit 2-fach Kunststoffvorband, blaue Abdeckkappe, roher Holzstiel.

Ausstattung:
Für wasserverdünbare Farben und Lacke

Technische Daten:
Borsten-Art: Krex Kunstfasern · Borsten-Länge: 82 mm · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Pinselgröße: 6 · Weitere technische Daten: Ø 30 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Wistoba
Pinselgröße:
6
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1 Stück
Borsten-Art:
Krex Kunstfasern
Borsten-Länge:
82 mm
Produkt-Art:
Ringpinsel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 7,02*
€ 4,00*
ab € 4,39*
€ 7,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.