Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 28368 60+17LED Akku Arbeitsleuchte LED LED-Stablampe akkubetrieben, über Steckernetzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793574-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28368
EAN/GTIN:
     4007928283689
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Strahler
Akkulampe
HP Autozubehör 28368 60+17LED Akku Arbeitsleuchte LED LED-Stablampe akkubetrieben,über Steckernetzteil,mit KFZ-Stecker 5 W 110 lm

Akku LED-Arbeitsleuchte 12V/230V

Geringer Stromverbrauch
Integrierter Hängehaken und Magnethalter
60 superhelle LED à 13000 mcd
17 LED im Lampenkopf
Umschaltbar von Punkt- auf Stablicht

Kabellose Akku LED-Arbeitsleuchte für den mobilen Einsatz, insbesondere an schwer zugänglichen Orten und Ecken. Mit den 60 LEDs können Flächen sehr gut beleuchtet werden und die 17 integrierten LEDs im Lampenkopf erleichtern die Sicht von Details. Der Softgummi-Handgriff ist besonders stabil und rutschfest und Kopfhaken. Aufladbar über 230V und 12V-Zigarettenanzünder.

Ausstattung:
Stabiler, rutschfester Softgummi-Handgriff und Kopfhaken
Aufladbar über 230V und 12V-Zigarettenanzünder
1 A Lithium-Ionen-Akku
Handlich, stoßfest und spritzwassergeschützt
LED- Ladekontrollleuchte mit Überladungsschutz
60 superhelle LED à 13000 mcd
17 LED im Lampenkopf
Umschaltbar von Punkt- auf Stablicht

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 77 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: Haken zum Hängen,Verschiedene Leuchtmoden,Magnetbefestigung · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): Lithium-Ionen-Akku · Farbtemperatur typ.: 6000 K · Gewicht: 77 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kapazität (mAh, Ah): 2 Ah · Ladezeit: 6 h · Leistung: 5 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 110 lm · Produktabmessung, Breite: 9 cm · Produktabmessung, Höhe: 6 cm · Produktabmessung, Länge: 44 cm · Schutzklasse: IP44 · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben,über Steckernetzteil,mit KFZ-Stecker

Lieferumfang:
Inkl. Netzteil 230V,Zigarettenanzünderstecker 12V

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 44 x 9 x 6 cm
Kapazität (mAh, Ah):
2 Ah
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
6 cm
Produktabmessung, Länge:
44 cm
Produktabmessung, Breite:
9 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
HP Autozubehör
Leuchtmittel-Typ:
LED
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben | über Steckernetzteil | mit KFZ-Stecker
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
Haken zum Hängen | Verschiedene Leuchtmoden | Magnetbefestigung
Farbtemperatur typ.:
6000 K
Ladezeit:
6 h
Lichtstrom (Lumen):
110 lm
Leistung:
5 W
Anzahl LEDs (Details):
77
Schutzklasse:
IP44
Betriebsspannung (LOV):
Lithium-Ionen-Akku
Gewicht:
77 g
Produkt-Art:
LED-Stablampe
Weitere Suchbegriffe: Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Handlampe, Handleuchte, Stablampe, Stableuchte, arbeitslampe led 12v, handlampe 42v, handlampe, HP Autozubehör, 28368, 60+17LED Akku Arbeitsleuchte, Akku Handlampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,18*
€ 38,08*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 26,90*
€ 38,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.