Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Powerstrips Vario-Gardinenhaken 3er Pack Weiß Inhalt: 12 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793773-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58034-00500-20
EAN/GTIN:
     4063565204203
Suchbegriffe:
Gardinen-Haken
Gardinenhaken
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
tesa Powerstrips Vario-Gardinenhaken 3er Pack Weiß Inhalt: 12 St.

Powerstrips Vario-Gardinenhaken 3er Pack

Intelligente Lösung: Die tesa Haken eignen sich ideal zum Befestigen von Gardinen - Halterungen für alle handelsüblichen Gardinenstangen in verschiedenen Größen
Zuverlässiger Halt: Die Power Strips von tesa bietet festen Halt für Gegenstände bis 1 kg für Holz, Tapete, Fliesen, u.v.m. / Die Oberfläche sollte glatt und ausreichend fest sein
Einfache Anwendung: Gardinenstangen-Halterung auf gereinigter Oberfläche anbringen und 5 Sekunden lang fest andrücken / Ordentliche Optik ohne Bohren und Hämmern
Rückstandloses Entfernen: Die Klebevorrichtungen lassen sich ohne Rückstände oder Oberflächenbeschädigung ablösen / In Kombination mit den Powerstrips Small sind die Haken sogar wiederverwendbar

tesa Powerstrips Vario-Gardinenhalter / 3x 4 Stück Die tesa Powerstrips Vario-Gardinenhaken sind die ideale Lösung zum Befestigen von handelsüblichen Gardinenstangen. Da kann man getrost den Bohrer aus der Hand legen! Die Halterungen können ein Gesamtgewicht von bis zu 1 kg tragen. Die Oberfläche sollte glatt und ausreichend befestigt sein. Der Kleber wird vollständig von der Halterung verdeckt, damit das Ergebnis optisch einwandfrei ist. Weitere Vorteile sind, dass sie keine Löcher in den Wänden hinterlassen, sich einfach entfernen und sogar wiederverwenden lassen. So wird Heimwerken kinderleicht! Anwendung: Oberfläche reinigen Klebefläche nicht anfassen, damit die Klebfähigkeit nicht verloren geht Klebestreifen positionieren 5 Sekunden festdrücken Zum Entfernen einfach den tesa Strip abziehen und rückstandslos von der Oberfläche entfernen. Lässt sich wiederverwenden. *Die tesa Powerstrips halten nicht auf Vinyltapete, Styropor, Schaumstoff, porösen und antihaftbeschichteten Oberflächen. Mehr als ein Klebeband Mit einem Bekanntheitsgrad von 98 Prozent und einem Beliebtheitsgrad von 76 Prozent gehört tesa zu den stärksten Marken am deutschen Markt. Der Markenname hat sogar seinen Weg in den Duden gefunden. tesa bietet mehr als 7.000 Produkt- und Systemlösungen an, die es unter anderem zum Ziel haben, dass die modernste Elektronik noch leistungsstärker wird. tesa arbeitet im Zeitungsdruck, in der Automobil- und Pharmaindustrie und vielem mehr. Das Unternehmen stellt auch extrem leistungsfähige Klebebänder für die Bauindustrie her, wo diese in Fassadenelementen ver- wendet werden und den extremsten Bedingungen standhalten, einschließlich Erdbeben und Wirbelstürmen.

Technische Daten:
Haltekraft: 1 kg · Herstellerfarbe: Weiß · Klebehaken-Besonderheiten: lösbar

Lieferumfang:
3 x 4 tesa Powerstrips Vario Haken

Weitere Informationen:
Haltekraft:
1 kg
Inhalt:
12 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
tesa
Klebehaken-Besonderheiten:
lösbar
Farbe:
weiß
Typ (Hersteller-Typ):
58034-00500-20
Produkt-Art:
Klebehaken
Weitere Suchbegriffe: Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, tesa, 58034-00500-20, klebehaken, badhaken, bad haken
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 17,12*
€ 24,10*
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 16,91*
€ 24,12*
6 Tage
7
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,00*
€ 41,39*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 31,21*
€ 41,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,12*
€ 28,70
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,90*
€ 28,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,17*
€ 25,19
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,50*
€ 24,40
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,91*
€ 20,12
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 1,40917* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.