Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 56192-00502-23 Isolierband tesa® Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2793788-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56192-00502-23
EAN/GTIN:
     4063565204364
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa isolierband schwarz 15 mm x 10...
tesa 56192-00502-23 Isolierband tesa® Schwarz (L x B) 10 m x 15 mm 5 St.

tesa Isolierband im 5er Pack- Selbstklebendes Isolierband, hitzebeständig - Zum Isolieren, Reparieren und Bündeln - 5x 10 m : 15mm - Schwarz

Schwarz
(L x B) 10 m x 15 mm
Temperaturbeständig

Hochwertige tesa-Klebetechnologie im Dienste der Sicherheit. Das selbstklebende tesa Isolierband erfüllt viele Aufgaben: Es isoliert brüchige Kabel und schützt vor Kurzschlüssen sowie Stromschlägen. Mithilfe der bewährten tesa-Klebetechnologie bietet das Klebeband zuverlässige Lösungen rund um Isolation und Reparatur. Kabelmäntel werden vor Beschädigungen bewahrt, beschädigte Kabel werden nach dem Umwickeln fest zusammengehalten. Auf unkomplizierte Weise bietet das Isolierklebeband damit Schutz vor Stromschlag und Kurzschluss. Es ist schwer entflammbar und schützt vor Spannungen bis zu 6.000 Volt. Die Anwendung ist einfach - sogar auf unebenem Untergrund ist eine mühelose und zuverlässige Ummantelung noch möglich. Das Isolierband kann zudem zum Bündeln und Befestigen von Kabeln genutzt werden und somit nicht nur für mehr Sicherheit, sondern auch für mehr Ordnung sorgen.

tesa - mehr als ein Klebeband
tesa gehört zu den weltweit führenden Herstellern von Klebebändern und Klebesystemlösungen und steht für qualitativ hochwertige Produkte. Seit über 125 Jahren entwickelt das deutsche Unternehmen Lösungen für vielfältige Anwendungen für Büro, Haus und Garten aber auch für die Automobil- und Elektronikindustrie. Privaten Haushalten bietet tesa mehrere hundert Lösungen im Umfeld Befestigen, Montieren, Verpacken, Renovieren, Reparieren, Isolieren oder beim Schutz vor Insekten, Staub und Zugluft.

Ausstattung:
Elektrische Leitungen mit der bewährten tesa-Klebetechnologie reparieren: Für zuverlässiges Isolieren, praktisches Bündeln und sicheres Befestigen von elektrischen Kabeln
Selbstklebendes Isolierband für mehr Sicherheit: Bietet verlässlichen Schutz vor Kurzschluss und Stromschlag
Komfortable Anwendung: Auch bei unebenen Untergründen gelingt die Ummantelung mühelos
Leistungsstark: Bewahrt Kabelmäntel vor Beschädigungen - sicherer Schutz vor Spannungen bis 6.000 Volt - zertifiziert nach IEC Norm 454-3-1 - schwer entflammbar

Technische Daten:
Durchschlagspannung: 6000 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Klebeband-Besonderheiten: Temperaturbeständig · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Reißkraft: 32 N/100 mm · Serie (Klebebänder): tesa® · Trägermaterial (Details): Soft-PVC

Lieferumfang:
5x tesa Isolierband

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B) 10 m x 15 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Durchschlagspannung:
6000 V
Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Temperaturbeständig
Klebertyp:
Kautschuk
Serie (Klebebänder):
tesa®
Typ (Hersteller-Typ):
56192-00502-23
Material (Details):
Naturkautschuk
Trägermaterial (Details):
Soft-PVC
Reißkraft:
32 N/100 mm
Produkt-Art:
Isolierband
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband schwarz, tesa elektroisolierband, tesa, 56192-00502-23
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 10,01*
€ 14,54*
Lager 102
32
pro Packung
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 14,55*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,94*
€ 32,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,55*
€ 17,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,47*
€ 17,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,86*
€ 16,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,82*
€ 15,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,61*
€ 15,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 12,47*
€ 14,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,24*
€ 14,57
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,89*
€ 11,77
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,978* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.