Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2795914-BP Herst.-Nr.: 000112.0000 EAN/GTIN: 4006325501631 |
| |
|
| | |
| Gloria Haus und Garten 000112.0000 Typ 162 Kalkdüse
GLORIA Spezial-Kalkdüse Düse für Hochleistungssprühgeräte Keller/Stall kalken
Spezial-Kalkdüse mit einem Sprühwinkel von 65°, passend für alle Profiline Hochleistungssprühgeräte, hervorragend geeignet für die Ausbringung dickflüssiger Spritzmittel, z. B. kälken von Ställen und Kellerräumen.
Ausstattung: Sprühwinkel 65 Grad · Geeignet für die Ausbringung dickflüssiger Spritzmittel · Passend für alle Gloria Profiline Hochleistungssprühgeräte · Spezialkalkdüse für alle Hochleistungssprühgeräte 6 bar · Aus Messing · Ausbringung in L/min: Bei 2 bar: 2,83 l/min, bei 3 bar: 3,87 l/min, bei 4 bar: 4,01 l/min, bei 6 bar: 4,91 l/min
Weitere Informationen: | | Marke: | Gloria Haus und Garten | Produkt-Art: | Kalkdüse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, 000112.0000, Typ 162 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 3 | | € 4,95* | ab € 12,35* | € 17,31* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,49* | € 17,71* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 13,81* | € 19,10* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 13,89* | € 20,55* | | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 14,97* | € 20,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|