Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2795954-BP Herst.-Nr.: 725820.0000 EAN/GTIN: 4006325620684 |
| |
|
| | |
| Gloria Haus und Garten 725820.0000 Hohlkegeldüse
GLORIA Messing-Hohlkegeldüse mit Zerstäubereinsatz Ø 2 mm Ersatz-Düse für Hochleistungs- und Rückensprüher
Hohlkegeldüse (Typ G-H 116-80, Durchmesser 2 mm) mit 80° Sprühwinkel, inkl. Zerstäubereinsatz, passend für alle Hochleistungs- und Kolbenrückensprühgeräte.
Ausstattung: Hohlkegeldüse Typ G-H 116-80 mit einem Sprühwinkel von 80 Grad · Inklusive Zerstäubereinsatz · Passend für alle GLORIA Hochleistungs- und Kolbenrückensprühgeräte (außer Typ 2000) · Ausbringungsmenge: 1,16 Liter pro Minute bei 2 bar · Aus hochwertigem Messing · Einfache Montage
Weitere Informationen: | | Marke: | Gloria Haus und Garten | Produkt-Art: | Hohlkegeldüse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, 725820.0000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,91* | € 7,64* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 5,07* | € 7,65* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,98* | € 7,84* | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 4,30* | ab € 5,16* | € 7,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|