| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2795960-BP Herst.-Nr.: 726029.0000 EAN/GTIN: 4006325620813 |
| |
|
| | |
| Gloria Haus und Garten 726029.0000 Hohlkegeldüse
GLORIA Messing-Hohlkegeldüse verstellbar Sprühwinkel bis 60° Ersatz-Düse für Drucksprüher
Die Messing- Hohlkegeldüse ist eine Spezialdüse für die perfekte Zerstäubung. Sprühwinkel liegt bei 0-60°. Ausbringungsmenge 0,52 Lieter pro Minute bei 2bar. Passend für die Typen 89, 228, 251, 256, 259, 261 und 262
Ausstattung: Inhalt: eine Düse · Geeignet für GLORIA Drucksprüher Typ 89, 228, 251, 256, 259, 261 und 262 · Sprühwinkel 0 - 60° · Aus hochwertigem Messing · Ausbringungsmenge: 0,52 Liter pro Minute bei 2 bar · Original Zubehörteil · Einfache Montage
Weitere Informationen: | | Marke: | Gloria Haus und Garten | Produkt-Art: | Hohlkegeldüse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, 726029.0000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,66* | € 8,51* | | | | | 2 Tage | | | 3 | | € 7,90* | ab € 5,73* | € 8,53* | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 4,30* | ab € 5,80* | € 8,83* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,67* | € 8,85* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,35* | € 9,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|