| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2796072-BP Herst.-Nr.: 1025FIT25 EAN/GTIN: 4260647338713 |
| |
|
| | |
| Black Rock Urban Case Cover Apple iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022 Blau
Cover "Urban Case" für Apple iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022, Dark Blue
passgenaues Cover schützt das Apple iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022 vor Kratzern und verleiht ihm einen individuellen Style trendiges Farbdesign extrem stabiler Rahmen flexibles und hochwertiges Silikon Antirutsch-Oberfläche für angenehme Haptik erhöhte Kanten vermeiden Kratzer auf dem Display ultraschlankes Design Zugriff auf alle Buttons und Zugänge weiches Innenfutter zum Schutz der empfindlichen Gehäuseoberfläche Wireless-Charging-kompatibel
Ausstattung: Farbe: Blau · Farbton: Dark Blue · Produktbereich: Handy/Smartphone · Serie: Cover Urban · Material: Silikon · Für Endgeräte-Marke: Apple · Geeignet für: Smartphone · Smartphone: Apple iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022
Technische Daten: Herstellerfarbe: Blau · Material: Silikon · Passend für Handy-Modell: iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022 · Passend für Marke (Handy): Apple
Lieferumfang: 1 Cover "Urban Case"
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Blau | Marke: | Black Rock | Passend für Marke (Handy): | Apple | Material: | Silikon | Passend für Handy-Modell: | iPhone 7/8/SE 2020/SE 2022 | Produkt-Art: | Cover |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Hülle, Smartphone Schutzabdeckung, Smartphone Schutzhülle, Smartphone Tasche, Telefontasche, Schutzhülle iPhone, iPhone Case, iPhone Cover, iPhone Hülle, iPhone Schutzhülle, iPhone Tasche, black rock schutzhülle iphone 7, mobiltelefon hülle, smartphone hülle silikon, Black Rock, 1025FIT25, Urban Case, Handy Hülle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,56* | € 27,16* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,08* | € 27,18* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,58* | € 31,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|