Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BoPad BOP 10.1 P-9005-SET Pult-Gehäuse 285 x 198 x 92.90 ABS Schwarz (RAL 9005) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796379-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35110175.HMT1
EAN/GTIN:
     4058545458493
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Pultgehäuse
pultgehäuse bopla
Bopla BoPad BOP 10.1 P-9005-SET Pult-Gehäuse 285 x 198 x 92.90 ABS Schwarz (RAL 9005) 1 St.

Touch/_Bedienpultgehäuse mit Griffmulden, 15°, quer, IP65

Schutz durch vertiefte Bedienoberfläche
Dichtung in Gehäusefarbe
Vorbereitete VESA Befestigung (75 x 75 mm), die auch zur Montage der optionalen Wandhalterung verwendet wird. Es müssen 4 Bohrungen für die Befestigungsschrauben eingebracht werden
Farbe Weiß,ähnl. RAL9016
Schutzart IP65/Din EN 60529

Abgesenkte Fläche im Oberteil für die Montage von Folientastaturen oder Displayscheiben.

Ausstattung:
Gehäuse: ABS
Dichtung : TPE

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Material: ABS · Produktabmessung, Breite: 198 mm · Produktabmessung, Höhe: 92.90 mm · Produktabmessung, Länge: 285 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70°C.

Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Dichtung, Schrauben, Gummifüße

Hinweis:
Die Gehäuse sind für die Integration von 7.0" und 10.1" Touchscreens / Displays konzipiert
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 285 x 198 x 92.90 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Höhe:
92.90 mm
Produktabmessung, Länge:
285 mm
Produktabmessung, Breite:
198 mm
Marke:
Bopla
Innenmaß Tiefe:
249.3 mm
Innenmaß Höhe:
44.3 mm
Innenmaß Breite:
161.8 mm
Schutzart:
IP65
Material:
ABS
Typ (Hersteller-Typ):
BoPad BOP 10.1 P-9005-SET
Länge bzw. Tiefe:
285 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Pult-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: pultgehäuse, abs kunststoffgehäuse, Bopla, 35110175.HMT1, BoPad BOP 10.1 P-9005-SET
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 38,05*
€ 51,78*
€ 4,00*
ab € 38,14*
€ 52,44*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 55,74*
€ 3,50*
ab € 55,46*
€ 71,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,52*
€ 66,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,79*
€ 59,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,67*
€ 55,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bopla
35210105
ab € 5,57*
Sonstiges
Bopla
35210106
ab € 5,56*
Sonstiges
Bopla
35210101
ab € 4,71*
Sonstiges
Bopla
35210100
ab € 3,55*
Sonstiges
Bopla
35111005
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.