Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bopla BOP 1616 DI-3001 Bopad IP65 Dichtung Designdichtung TPE Signal-Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2796392-BP
Hersteller:
     Bopla
Herst.-Nr.:
     35216001
EAN/GTIN:
     4058545450213
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Bopla BOP 1616 DI-3001 Bopad IP65 Dichtung Designdichtung TPE Signal-Rot 1 St.

Dichtung für BOP 1616

Dichtung in Signalrot

Ausstattung:
Dichtung: TPE

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Signal-Rot · Material: TPE · Weitere technische Daten: Temperaturbeständigkeit-25°C bis 70°C.

Lieferumfang:
1 x Dichtung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Signal-Rot
Marke:
Bopla
Material:
TPE
Typ (Hersteller-Typ):
BOP 1616 DI-3001 Bopad IP65 Dichtung
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Designdichtung
Weitere Suchbegriffe: Bopla, 35216001, BOP 1616 DI-3001 Bopad IP65 Dichtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,92*
€ 6,90*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 6,92*
€ 3,50*
ab € 19,37*
€ 26,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.